WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065020000
Nennspannung DC - 12 V
Max. Dauerspannung DC - 35 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 300 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248830251
Sonepar Artikelnummer
120665532
Hersteller Artikelnummer
1065020000
Hersteller Typ
VSSC6 RS485 PA EX
Hersteller Artikel Nr.:
1065020000
Nennspannung DC:
12 V
Max. Dauerspannung DC:
35 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
300 A
Frequenz:
113.6 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.051 kg


