WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, Typ I + II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2591500000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 400 V
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118599442
Sonepar Artikelnummer
120691962
Hersteller Artikelnummer
2591500000
Hersteller Typ
VPU AC I 0 480/10
Hersteller Artikel Nr.:
2591500000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
400 V
Netzform DC:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
480 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.126 kg


