WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, Typ II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2591340000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118599596
Sonepar Artikelnummer
120691946
Hersteller Artikelnummer
2591340000
Hersteller Typ
VPU AC II 0 350/50
Hersteller Artikel Nr.:
2591340000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.064 kg


