WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, Typ II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2591610000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennspannung AC - 48 V
Netzform DC - Nein
Max. Dauerspannung AC - 75 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118599336
Sonepar Artikelnummer
120691971
Hersteller Artikelnummer
2591610000
Hersteller Typ
VPU AC II 0 75/50
Hersteller Artikel Nr.:
2591610000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennspannung AC:
48 V
Netzform DC:
Nein
Max. Dauerspannung AC:
75 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.049 kg


