WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, Typ II, Typ III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2591190000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennspannung AC - 230 V
Netzform DC - Nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr) - 0.1 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118599749
Sonepar Artikelnummer
120691932
Hersteller Artikelnummer
2591190000
Hersteller Typ
VPU AC II 0 N-PE 305/65
Hersteller Artikel Nr.:
2591190000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennspannung AC:
230 V
Netzform DC:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
0.1 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.042 kg


