WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Veriegelungshaken,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1317340000
Anschluss 1 - sonstige
Ableiterüberwachung - Nein
Mit Fernmeldekontakt - Nein
Signalisierung am Gerät - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118121179
Sonepar Artikelnummer
120671655
Hersteller Artikelnummer
1317340000
Hersteller Typ
VSPC LOCKING CLIP
Hersteller Artikel Nr.:
1317340000
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Baubreite:
17 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


