WEIDMÜLLER - Überspannungssch. MSR Anlagen f.digital

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8448970000
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 28 V
Nennlaststrom - 1.25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248052998
Sonepar Artikelnummer
120195404
Hersteller Artikelnummer
8448970000
Hersteller Typ
MCZ OVP SL 24VUC 1,25A
Hersteller Artikel Nr.:
8448970000
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
28 V
Nennlaststrom:
1.25 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.025 kg


