WEIDMÜLLER - Überspannungsschutz f. digitale Signal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8449160000
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 27 V
Max. Dauerspannung AC - 27 V
Nennlaststrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190128548
Sonepar Artikelnummer
120195408
Hersteller Artikelnummer
8449160000
Hersteller Typ
MCZ OVP TAZ DIODE 24VUC
Hersteller Artikel Nr.:
8449160000
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
27 V
Max. Dauerspannung AC:
27 V
Nennlaststrom:
13 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.025 kg


