Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Unterlegscheibe, Kupfer, Aluminium

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Unterlegscheibe, Kupfer, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0156300000

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76161000

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190028596

Sonepar Artikelnummer

120662900

Hersteller Artikelnummer

0156300000

Hersteller Typ

CPSB M8

Hersteller Artikel Nr.:

0156300000

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.001 kg

Unterlegscheibe, Kupfer, Aluminium. Eine Unterlegscheibe ist eine flache Scheibe mit einem Loch in der Mitte, die dazu benutzt wird, die Kraft des Schraubkopfes bzw. die Kraft der Mutter gleichmäßig auf das Bauelement zu verteilen. Dies dient dazu zu vermeiden, dass die Schraubverbindung nicht in das Material einsinkt und es beschädigt.