Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Unterlegscheibe, Kupfer, Aluminium

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Unterlegscheibe, Kupfer, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0156400000

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76161000

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190049935

Sonepar Artikelnummer

120662901

Hersteller Artikelnummer

0156400000

Hersteller Typ

CPSB M10

Hersteller Artikel Nr.:

0156400000

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.002 kg

Unterlegscheibe, Kupfer, Aluminium. Eine Unterlegscheibe ist eine flache Scheibe mit einem Loch in der Mitte, die dazu benutzt wird, die Kraft des Schraubkopfes bzw. die Kraft der Mutter gleichmäßig auf das Bauelement zu verteilen. Dies dient dazu zu vermeiden, dass die Schraubverbindung nicht in das Material einsinkt und es beschädigt.