WEIDMÜLLER - USB-Kabel, USB A 3.0, PVC, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2581730018
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Länge - 1.8 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118650099
Sonepar Artikelnummer
120691719
Hersteller Artikelnummer
2581730018
Hersteller Typ
IE-USB-3.0-A-A-1.8M
Hersteller Artikel Nr.:
2581730018
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Länge:
1.8 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.087 kg


