WEIDMÜLLER - USB-Kabel, USB A, PVC, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1487980000
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Länge - 1.8 m
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118298451
Sonepar Artikelnummer
120675645
Hersteller Artikelnummer
1487980000
Hersteller Typ
IE-USB-A-MICRO-1.8M
Hersteller Artikel Nr.:
1487980000
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Länge:
1.8 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.043 kg


