WEIDMÜLLER - USB-Kabel, USB A, PVC, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1993550010
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118378559
Sonepar Artikelnummer
120686385
Hersteller Artikelnummer
1993550010
Hersteller Typ
IE-USB-A-A-1.0M
Hersteller Artikel Nr.:
1993550010
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Länge:
1 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.038 kg


