Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - USB-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: USB, Anschluss 2: USB

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - USB-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: USB, Anschluss 2: USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8892670000

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248641123

Sonepar Artikelnummer

120198592

Hersteller Artikelnummer

8892670000

Hersteller Typ

IE-XM-USB/USB-IP67

Hersteller Artikel Nr.:

8892670000

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.037 kg

USB-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: USB, Anschluss 2: USB. USB-Kupplungen für den Einsatz in IP67 Steckverbindern.