Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - USB-Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: USB A, Anschluss 2: USB A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - USB-Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: USB A, Anschluss 2: USB A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1019570000

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Ja

  • Anschlussart - sonstige

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248731602

Sonepar Artikelnummer

120196163

Hersteller Artikelnummer

1019570000

Hersteller Typ

IE-BI-USB-A

Hersteller Artikel Nr.:

1019570000

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

USB-Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: USB A, Anschluss 2: USB A. USB-Kupplungen für den Einsatz in IP67 Steckverbindern.