Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - ÜSS 1 MPPT 1 In/1 Out pro MPPT T I/II WM4C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - ÜSS 1 MPPT 1 In/1 Out pro MPPT T I/II WM4C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2764140000

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung DC - 1000 V

  • Kurzschlussfestigkeit (Isccr) - 11 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675016113

Sonepar Artikelnummer

120898051

Hersteller Artikelnummer

2764140000

Hersteller Typ

VPUM1I1SXFXV1O1TXPX10

Hersteller Artikel Nr.:

2764140000

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung DC:

1000 V

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

11 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Ja

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

6 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

6 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.772 kg

Überspannungs-Ableiter, Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1, Anzahl der Strangeingänge pro MPP: 1, Typ I/II, 1000 V, WM4C Steckverbinder, DC. Überspannungsschutzgerät für DC-Installationen.