Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - ÜSS 1 MPPT 1 In/1 Out pro MPPT T II WM4C 1500 V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - ÜSS 1 MPPT 1 In/1 Out pro MPPT T II WM4C 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2764160000

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Nennspannung DC - 1500 V

  • Kurzschlussfestigkeit (Isccr) - 11 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675016137

Sonepar Artikelnummer

120898059

Hersteller Artikelnummer

2764160000

Hersteller Typ

VPUM1I1SXFXV2O1TXPX15

Hersteller Artikel Nr.:

2764160000

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Nennspannung DC:

1500 V

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

11 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Ja

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

6 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

6 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.705 kg

Überspannungs-Ableiter, Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1, Anzahl der Strangeingänge pro MPP: 1, Typ II, 1500 V, WM4C Steckverbinder, DC. Überspannungsschutzgerät für DC-Installationen.