Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - ÜSS 2 MPPT 1 In/1 Out pro MPPT T II WM4C 1500 V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - ÜSS 2 MPPT 1 In/1 Out pro MPPT T II WM4C 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2764180000

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Nennspannung DC - 1500 V

  • Max. Dauerspannung DC - 1500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675016144

Sonepar Artikelnummer

120898060

Hersteller Artikelnummer

2764180000

Hersteller Typ

VPUM2I2SXFXV2O1TXPX15

Hersteller Artikel Nr.:

2764180000

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Nennspannung DC:

1500 V

Max. Dauerspannung DC:

1500 V

Max. PV-Spannung:

1500 V

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

11 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Ja

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

6 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

6 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.886 kg

Überspannungs-Ableiter, Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2, Anzahl der Strangeingänge pro MPP: 1, Typ II, 1500 V, WM4C Steckverbinder, DC. Überspannungsschutzgerät für DC-Installationen.