Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - USV Steuereinheit, 24VDC ± 1 %, 20A 40 °C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - USV Steuereinheit, 24VDC ± 1 %, 20A  40 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1370050010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 66 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118202335

Sonepar Artikelnummer

120360618

Hersteller Artikelnummer

1370050010

Hersteller Typ

CP DC UPS 24V 20A/10A

Hersteller Artikel Nr.:

1370050010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

66 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

1.139 kg

USV Steuereinheit, 24 V DC ± 1 %, 20 A @ 60 °C. Die USV-Steuereinheit bildet mit dem dazugehörigen Batteriemodul und dem versorgenden Netzteil ein komplettes DC-USV System mit Stützzeiten im Minuten- oder Stundenbereich. Der modulare Aufbau erlaubt die Aufteilung der Gesamtlast in nicht-sichere und sichere Lastkreise, wodurch sich häufig eine kleinere USV auslegen lässt.