Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Ventilleitung, Kabelende offen - Ventilstecker, Bauform A (18 mm)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Ventilleitung, Kabelende offen - Ventilstecker, Bauform A (18 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1815702000

  • Polzahl - 3

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118375084

Sonepar Artikelnummer

120680441

Hersteller Artikelnummer

1815702000

Hersteller Typ

SAIL-VSA-20U-220V-OB

Hersteller Artikel Nr.:

1815702000

Polzahl:

3

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geschirmt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

220 V

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.557 kg

Ventilleitung (konfektioniert), Kabelende offen - Ventilstecker, Bauform A (18 mm), Kabellänge: 20 m, PUR, schwarz. Verbindungsleitung mit Ventilstecker. Der Ventilstecker hat eine Betriebszustandsanzeige (LED) und eine Schutzbeschaltung.