WEIDMÜLLER - Ventilsteckverbinder (feldkonfektionierbar), Bauform A (18mm), 24V, 1.5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2451220000
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 10 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118465426
Sonepar Artikelnummer
120688953
Hersteller Artikelnummer
2451220000
Hersteller Typ
SAIB-VSA-3P/24/9/SD
Hersteller Artikel Nr.:
2451220000
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
10 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Für Kabelaußendurchmesser:
4.5 .. 10 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.34 .. 1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


