Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Verbinder, 7.62 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Verbinder, 7.62 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2453990000

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118468601

Sonepar Artikelnummer

120689007

Hersteller Artikelnummer

2453990000

Hersteller Typ

SV 7.62HP/04/270G SC/04R SN DKGY BX CO2

Hersteller Artikel Nr.:

2453990000

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Bemessungsstrom In:

41 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-50 .. 130 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.