WEIDMÜLLER - Verbinder, Befestigungsblock,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1440850000
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Gehäusefarbe - schwarz
Kontaktausführung - sonstige
Überspannungskategorie - III
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118247060
Sonepar Artikelnummer
120674348
Hersteller Artikelnummer
1440850000
Hersteller Typ
SVF/BVF 7.62HP COUPLE SET
Hersteller Artikel Nr.:
1440850000
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


