WEIDMÜLLER - Verbindungselement (Industrial Ethernet)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8808410000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Breite - 37 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248505999
Sonepar Artikelnummer
120195637
Hersteller Artikelnummer
8808410000
Hersteller Typ
IE-CCM
Hersteller Artikel Nr.:
8808410000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Breite:
37 mm
Höhe:
20 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.155 kg


