Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Verbindungshülse, Höhe: 25 mm,

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Verbindungshülse, Höhe: 25 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0553300000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190095604

Sonepar Artikelnummer

120291063

Hersteller Artikelnummer

0553300000

Hersteller Typ

KOHUE ASK1

Hersteller Artikel Nr.:

0553300000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Verbindungshülse (Klemmen), gesteckt, Breite: 5 mm, Höhe: 25 mm, Tiefe: 5 mm, Polzahl: 1, Cu. Verbindungshülse zur Verbesserung des Kontakts zwischen Zubehör und Stromschiene.