Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Verbindungshülse, Höhe: 4 mm, Breite: 4 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Verbindungshülse, Höhe: 4 mm, Breite: 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1345800000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190070403

Sonepar Artikelnummer

120070726

Hersteller Artikelnummer

1345800000

Hersteller Typ

VH 4.2/4/2.8 DLI2.5

Hersteller Artikel Nr.:

1345800000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Verbindungshülse (Klemmen), geschraubt, Breite: 4 mm, Höhe: 4 mm, Tiefe: 4.2 mm, Polzahl: 1, Kupfer. Verbindungshülse zur Verbesserung des Kontakts zwischen Zubehör und Stromschiene.