Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Verbindungshülse, Höhe: 7 mm, Breite: 7 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Verbindungshülse, Höhe: 7 mm, Breite: 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0299700000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190018313

Sonepar Artikelnummer

120290907

Hersteller Artikelnummer

0299700000

Hersteller Typ

VH 13.6/7/4.2 SAKA10

Hersteller Artikel Nr.:

0299700000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Verbindungshülse (Klemmen), geschraubt, Breite: 7 mm, Höhe: 7 mm, Tiefe: 13.6 mm, Polzahl: 1, Cu Zn. Verbindungshülse zur Verbesserung des Kontakts zwischen Zubehör und Stromschiene.