WEIDMÜLLER - Verbindungshülse (Klemmen), Höhe: 4.9mm, Breite: 4.9mm, Tiefe: 12mm, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0249000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190129507
Sonepar Artikelnummer
120195044
Hersteller Artikelnummer
0249000000
Hersteller Typ
VH 12/4.9/3.3 SAK6N
Hersteller Artikel Nr.:
0249000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


