WEIDMÜLLER - Verbindungshülse (Klemmen), Höhe: 4mm, Breite: 4mm, Tiefe: 12.2mm, Cu Zn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056500000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190162771
Sonepar Artikelnummer
120664901
Hersteller Artikelnummer
1056500000
Hersteller Typ
VH 12.2/4/2.6 WDU2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1056500000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


