WEIDMÜLLER - Verbindungshülse (Klemmen), Höhe: 4mm, Breite: 4mm, Tiefe: 5mm, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0296800000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190008000
Sonepar Artikelnummer
120509657
Hersteller Artikelnummer
0296800000
Hersteller Typ
VH 5/4/2.8 AKZ4
Hersteller Artikel Nr.:
0296800000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


