WEIDMÜLLER - Verbindungshülse (Klemmen), Höhe: 5mm, Breite: 5mm, Tiefe: 16.1mm, Cu Zn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0309700000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190037024
Sonepar Artikelnummer
120072405
Hersteller Artikelnummer
0309700000
Hersteller Typ
VH 16/5/3.5 SAK10-35
Hersteller Artikel Nr.:
0309700000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


