WEIDMÜLLER - Verbindungshülse (Klemmen), Höhe: 5mm, Breite: 5mm, Tiefe: 17.5mm, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0285200000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190054717
Sonepar Artikelnummer
120072397
Hersteller Artikelnummer
0285200000
Hersteller Typ
VH 17.5/5/3.5 SAK6N-16
Hersteller Artikel Nr.:
0285200000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


