WEIDMÜLLER - Verbindungshülse (Klemmen), Höhe: 6mm, Breite: 6mm, Tiefe: 19mm, Cu Zn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0318000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190059460
Sonepar Artikelnummer
120072406
Hersteller Artikelnummer
0318000000
Hersteller Typ
VH 19/6/4.2 SAKT1
Hersteller Artikel Nr.:
0318000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Verbindungshülse (Klemmen), geschraubt, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Tiefe: 19 mm, Polzahl: 1, Cu Zn. Verbindungshülse zur Verbesserung des Kontakts zwischen Zubehör und Stromschiene.


