WEIDMÜLLER - Verbindungshülse (Klemmen), Höhe: 8mm, Breite: 8mm, Tiefe: 17mm, Cu Zn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0267000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190146986
Sonepar Artikelnummer
120195121
Hersteller Artikelnummer
0267000000
Hersteller Typ
VH 17/8/5 SAK35
Hersteller Artikel Nr.:
0267000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


