Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Verbindungshülse (Klemmen), Tiefe: 12.5mm, Cu Zn

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Verbindungshülse (Klemmen), Tiefe: 12.5mm, Cu Zn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9502690000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190550653

Sonepar Artikelnummer

120295654

Hersteller Artikelnummer

9502690000

Hersteller Typ

VH 12.5 SAKK10

Hersteller Artikel Nr.:

9502690000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Verbindungshülse (Klemmen), geschraubt, Breite: 5 mm, Höhe: 12.5 mm, Tiefe: 5 mm, Polzahl: 1, Cu Zn. Verbindungshülse zur Verbesserung des Kontakts zwischen Zubehör und Stromschiene.