WEIDMÜLLER - Verdrahtungskanalschneidgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1137530000
Gesamtzahl der Werkzeuge - 1
Verpackung - ohne
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84778095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248919406
Sonepar Artikelnummer
120291559
Hersteller Artikelnummer
1137530000
Hersteller Typ
VKSW
Hersteller Artikel Nr.:
1137530000
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Verpackung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84778095
Gewicht:
0.305 kg
Verdrahtungskanalschneidgerät. Verdrahtungskanalschneidgerät für Handbetätigung zum Schneiden von Verdrahtungskanälen und Deckeln bis 125mm Breite. Gratfreies Schneiden ohne Abfall mit gehärteten Schneiden aus Spezialstahl. Führungsvorrichtung mit Längenanschlag bis 1000 mm für winkelgenaues Ablängen. Das Gerät ist auf der Werkbank oder ähnlichen Arbeitsplätzen montierbar.


