Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 11, 6.5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 11, 6.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0294860000

  • Nenndurchmesser - 18.6 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 18.6 mm

  • Für Wandstärke - 5.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190147822

Sonepar Artikelnummer

120663067

Hersteller Artikelnummer

0294860000

Hersteller Typ

VP 11-K54

Hersteller Artikel Nr.:

0294860000

Nenndurchmesser:

18.6 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

18.6 mm

Für Wandstärke:

5.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenngröße PG:

11

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 11, 6.5 mm. Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.