Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 29, 8mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 29, 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0501160000

  • Nenndurchmesser - 37 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 37 mm

  • Für Wandstärke - 7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190174361

Sonepar Artikelnummer

120663145

Hersteller Artikelnummer

0501160000

Hersteller Typ

VP 29-K54

Hersteller Artikel Nr.:

0501160000

Nenndurchmesser:

37 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

37 mm

Für Wandstärke:

7 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 29, 8 mm. Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.