Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 36, 10mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 36, 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0501260000

  • Nenndurchmesser - 47 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 47 mm

  • Für Wandstärke - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190020972

Sonepar Artikelnummer

120663147

Hersteller Artikelnummer

0501260000

Hersteller Typ

VP 36-K54

Hersteller Artikel Nr.:

0501260000

Nenndurchmesser:

47 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

47 mm

Für Wandstärke:

9 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenngröße PG:

36

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 36, 10 mm. Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.