Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 9, 5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 9, 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0294760000

  • Nenndurchmesser - 15.2 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 15.2 mm

  • Für Wandstärke - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190105884

Sonepar Artikelnummer

120663065

Hersteller Artikelnummer

0294760000

Hersteller Typ

VP 9-K54

Hersteller Artikel Nr.:

0294760000

Nenndurchmesser:

15.2 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

15.2 mm

Für Wandstärke:

4 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenngröße PG:

9

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 9, 5 mm. Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.