Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Metall), M 12, 5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Metall), M 12, 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1777720000

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 12 mm

  • Für Wandstärke - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248157990

Sonepar Artikelnummer

120293155

Hersteller Artikelnummer

1777720000

Hersteller Typ

VP M12-MS65

Hersteller Artikel Nr.:

1777720000

Nenndurchmesser:

14 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

12 mm

Für Wandstärke:

4 mm

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.003 kg

Verschlussstopfen (Metall), M 12, 5 mm. Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.