Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Metall), M 20, 6mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Metall), M 20, 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1777740000

  • Nenndurchmesser - 22 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 20 mm

  • Für Wandstärke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248158010

Sonepar Artikelnummer

120293157

Hersteller Artikelnummer

1777740000

Hersteller Typ

VP M20-MS65

Hersteller Artikel Nr.:

1777740000

Nenndurchmesser:

22 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

20 mm

Für Wandstärke:

5 mm

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.007 kg

Verschlussstopfen (Metall), M 20, 6 mm. Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.