Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Metall), M 25, 7mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Verschlussstopfen (Metall), M 25, 7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1777750000

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 25 mm

  • Für Wandstärke - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248158027

Sonepar Artikelnummer

120293158

Hersteller Artikelnummer

1777750000

Hersteller Typ

VP M25-MS65

Hersteller Artikel Nr.:

1777750000

Nenndurchmesser:

28 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

25 mm

Für Wandstärke:

6 mm

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.014 kg

Verschlussstopfen (Metall), M 25, 7 mm. Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.