Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - W-Reihe, Verteilerblock, Bemessungsquerschnitt: 16mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - W-Reihe, Verteilerblock, Bemessungsquerschnitt: 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2603850000

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Breite der Klemme - 15.2 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118651584

Sonepar Artikelnummer

120692131

Hersteller Artikelnummer

2603850000

Hersteller Typ

WBBD 16 BL

Hersteller Artikel Nr.:

2603850000

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Breite der Klemme:

15.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.077 kg

Klemme (Sammelschienenanschluss), WBBD 16 BL