WEIDMÜLLER - Werkzeugkoffer (bestückt), Breite: 465mm, Höhe: 255mm, Tiefe: 352mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1345310000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 10.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118149906
Sonepar Artikelnummer
120318295
Hersteller Artikelnummer
1345310000
Hersteller Typ
TOP CASE INSTA
Hersteller Artikel Nr.:
1345310000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
10.800 kg
Werkzeugkoffer (bestückt), sonstige, Breite: 465 mm, Höhe: 255 mm, Tiefe: 352 mm. Werkzeugkoffer bestückt mit unterschiedlichen Handwerkzeugen.


