WEIDMÜLLER - Werkzeugkoffer (bestückt), Breite: 465mm, Höhe: 255mm, Tiefe: 352mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2602290000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 10.410 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118612967
Sonepar Artikelnummer
120692109
Hersteller Artikelnummer
2602290000
Hersteller Typ
TOP CASE CAB
Hersteller Artikel Nr.:
2602290000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
10.410 kg
Werkzeugkoffer (bestückt), sonstige, Breite: 465 mm, Höhe: 255 mm, Tiefe: 352 mm. Werkzeugkoffer bestückt mit unterschiedlichen Handwerkzeugen.


