WEIDMÜLLER - Werkzeugkoffer (bestückt), Breite: 480mm, Höhe: 400mm, Tiefe: 170mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2602270000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 6.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118613087
Sonepar Artikelnummer
120692107
Hersteller Artikelnummer
2602270000
Hersteller Typ
PRO CASE 16
Hersteller Artikel Nr.:
2602270000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.062 kg
Werkzeugkoffer (bestückt), sonstige, Breite: 480 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 170 mm. Werkzeugkoffer bestückt mit unterschiedlichen Handwerkzeugen.


