WEIDMÜLLER - Werkzeugkoffer (unbestückt), Breite: 465mm, Höhe: 255mm, Tiefe: 352mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1345330000
Höhe - 255 mm
Breite - 465 mm
Tiefe - 352 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118149913
Sonepar Artikelnummer
120319233
Hersteller Artikelnummer
1345330000
Hersteller Typ
TOP CASE
Hersteller Artikel Nr.:
1345330000
Höhe:
255 mm
Breite:
465 mm
Tiefe:
352 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
6.721 kg
Werkzeugkoffer (unbestückt), Breite: 465 mm, Höhe: 255 mm, Tiefe: 352 mm. Unbestückter Werkzeugkoffer


