WEIDMÜLLER - Werkzeugkoffer (unbestückt), Breite: 480mm, Höhe: 400mm, Tiefe: 170mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9202470000
Höhe - 400 mm
Breite - 480 mm
Tiefe - 170 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248495788
Sonepar Artikelnummer
120198378
Hersteller Artikelnummer
9202470000
Hersteller Typ
PRO CASE LEER
Hersteller Artikel Nr.:
9202470000
Höhe:
400 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
170 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
2.230 kg
Werkzeugkoffer (unbestückt), Breite: 480 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 170 mm. Unbestückter Werkzeugkoffer


