Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Werkzeugtasche, Breite: 260mm, Höhe: 50mm, Tiefe: 170mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Werkzeugtasche, Breite: 260mm, Höhe: 50mm, Tiefe: 170mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2579420000

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 260 mm

  • Tiefe - 170 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118648331

Sonepar Artikelnummer

120691661

Hersteller Artikelnummer

2579420000

Hersteller Typ

P BAG SET 3

Hersteller Artikel Nr.:

2579420000

Höhe:

50 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

170 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.189 kg

Werkzeugtasche, Breite: 260 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 170 mm. Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen.